Opis:
S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.
Lastnosti:
- Oblika: 11 KONIČNI brusni lonec
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: W8 / E10 / K56
- dimenzija (D / J x G x v): 100 / 71 x 40 x 20 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 40 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Universal uporaba na jeklu
- Brez razbarvanja obdelovanca
- Individualno nastavljiv
Uporaba:
- Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS
Material:
Kaljeno visoko legirano jeklo
HSS
Utrjena nelegirana in nizko legirana jekla