Omschrijving:
Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.
Kenmerk:
- Form: 11 CONISCHE KOMSCHIJF
- Specificatie : W8 / E10 / K56
- Afmeting (D / J x T x H): 100 / 71 x 40 x 20 mm
- diameter: 100 mm
- Sterkte: 40 mm
- Boring: 20 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
Voordeel:
- Universeel gebruik
- Geen werkstukverkleuring
- Selectie op basis van individuele vereisten
Toepassing:
- Voor het bewerken van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen van staal en HSS
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal