Stereo mikroskop, Tip: EZ4W16

Št. art.: 491750 EZ4W16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Optični sistem 10° Greenough parfokalno
Sistem LED osvetlitve Vgrajen, neodvisen ali kombiniran vklop osvetlitve od zgoraj in od spodaj.
Osvetlitev od zgoraj Na izbiro so 3 metode: maksimalna svetlost s 5 svetlečimi diodami, poševna osvetlitev od zgoraj s 3 svetlečimi diodami in površinska črtna svetloba z 2 svetlečima diodama.
regulacija osvetlitve da
Povečava (x-krat) 12 - 56
Povečava 4,4:1
⌀ vidnega polja 4,3 mm - 18,8 mm
Vpogledni kot 60 stopinj
Delovna razdalja 100 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Masa 6,3 kg
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491750 EZ4W16
EAN/GTIN 7630003590678
Številka proizvajalca 10450861 + 2X 10447139
Proizvajalec/odgovorna oseba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Izvedba:

Stereo Zoom mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Zaradi velikosti gumbov za nastavljanje, ki je prilagojena obliki rok in možnosti nastavljanja občutljivosti gumbov za nastavljanje je ta mikroskop primeren za dolgotrajno in neutrujajoče delo. Razdalja oči je individualno nastavljiva.
Folijska tipkovnica s 3 načini osvetlitve od zgoraj s 5 svetlečimi diodami.
  • Vgrajen fotoaparat CMOS HD z ločljivostjo 5 milijona slikovnih pik.
  • Brezžični prenos podatkov prek WLAN-a z brezplačno aplikacijo Leica. Aplikacija Leica omogoča nastavitev fotoaparata, snemanje slik in meritev, komentiranje in pošiljanje po elektronski pošti. Poleg tega lahko slike shranite v mape s fotografijami in jih integrirate v družabna omrežja.
  • Hkratni dostop do kamere za več uporabnikov.
  • Poleg tega izhod HDMI, USB 2,0 in Ethernet.
  • Vgrajena reža za kartico SD.

Leica EZ4W z odprtim tubusom in zamenljivimi okularji. Z okularji 16×/15B je mogoče slike dokumentirati v do 56-kratni povečavi.

Obseg dobave:

2× okular 16×/15B.

Dodatni pribor:

Okular 10×/20B.