{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Optický systém | 10° Greenough parfokální | |
| Systém LED osvětlení | Vestavěný, nasvícení a prosvícení nezávislé nebo kombinovaně nastavitelné | |
| Osvětlení | 3 metody volitelné: maximální jasnost pomocí 5 diod LED, šikmé osvětlení pomocí 3 diod LED, plochý pruh světla pomocí 2 diod LED | |
| Regulovatelné osvětlení | ano | |
| Zvětšení (xnásobné) | 12 - 56 | |
| Zoom | 4,4:1 | |
| ⌀ zorné pole | 4,3 mm - 18,8 mm | |
| Rozsah zorného pole | 60 stupeň | |
| Pracovní vzdálenost | 100 mm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Hmotnost | 6,3 kg | |
| Druh produktu | Stereomikroskop |
| Katalogové číslo | 491750 EZ4W16 | |
| EAN / GTIN | 7630003590678 | |
| Číslo výrobce | 10450861 + 2X 10447139 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |