Ženska zimska jakna Multinorm High Vis Yellow/Navy S

Št. art.: 491715343389S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491715343389S
EAN/GTIN 7330509823514
Številka proizvajalca 491715343389S

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, nepremočljiv 12000 mm, vetru odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²

Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni in zapestnico

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žep za dokumente
Vnotranji žepi, eden z zadrgo
Vložni žep z zadrgo, podložen z volanom
Vložek z zadrgo

Podloga
Podlog iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihalni material, neprepusten za veter in vodo, lepljeni šivi, odbija olje, umazanijo in vodo, brez kovin, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji

Podrobnosti
Tapirani šivi
Dobra površina za prenašanje
Plastične zaponke
D-obroč
Visok ovratnik s pokrito zadrgo, z gumbi za pritrditev kapuce (prodaja se posebej, 2167)
Zunanje certifikacijske oznake
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje z gumbi, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

Reflex
Segmentiran odsevni trak za prenos ognja, odsevni elementi na ramenih

Opis:

  • Vrhunska negorljiva zimska jakna Blåkläder z ženskim krojem
  • Idealna izbira, če delate v okoljih, izpostavljenih plamenom, ta jakna vas s toplo podlogo, laminirano tkanino in lepljenimi šivi zlahka ščiti tudi pred mrazom, vetrom in dežjem
  • Oblačilo popolnoma brez kovin z odsevnim trakom za prenos rezov in odsevnimi podrobnostmi na ramenih, ki zagotavljajo vidljivost v vseh smereh, udobnim flisom v žepih in dvosmerno plastično zadrgo
  • Ta jakna lahko premaga vse podnebne izzive, zato se lahko lotite vsakega dela
  • Prilagojena kapuca 2167 se prodaja posebej
  • Baketa je na voljo tudi v moškem modelu 4517. Certificiran po IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² in ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 in EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Ocena vodnega stolpca: CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
EN 342 skupaj z modelom 1817 - ocena CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite