Namizna noga za svetilko z lupo art. 491521

Št. art.: 491660
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
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
Izvedba Namizna noga
Dolžina 205 mm
Širina 120 mm
Višina 60 mm
Masa 7 kg
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491660
EAN/GTIN 4013330149932
Proizvajalec/odgovorna oseba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com