Binokularna naglavna lupa Tech-Line BINO LED, Povečava (x-krat): 2

Št. art.: 490952 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3 kos
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Napajanje baterijsko napajanje
Delovna razdalja 250 mm
Sijalke lED modul
Barvna temperatura 6.000 K
Vrsta izdelka naglavne lupe
Povečava (x-krat) 2
Oblika leče pravokotno
Material leče silikatno steklo
Material okvirja kovinski
Masa 185 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490952 2
EAN/GTIN 4015478115015
Številka proizvajalca 25500-1
Proizvajalec/odgovorna oseba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Izvedba:

Naglavna lupa Tech-Line BINO LED z zamenljivimi lečami iz silikatnega stekla v kovinskem okvirju in zmogljiva vrtljiva LED-osvetlitev. Barva svetlobe 6000 K. Možnost nastavitve z elastičnim gumijastim trakom.
Kakovostna binokularna naglavna lupa z zamenljivo lečo, odporno proti praskam, za preslikavo z ostrimi robovi brez popačitve in odlično ostrino globine. Največja možna fleksibilnost na delovnem mestu, saj sta obe roki na voljo za delo. Naglavno lupo lahko nosite čez očala, zato je zelo primerna tudi za osebe, ki nosijo očala.