Binokulární lupa s páskou na hlavu Tech-Line BINO LED, Zvětšení (x-násobně): 2

Artiklové číslo: 490952 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Pracovní vzdálenost 250 mm
Osvětlovací tělesa LED modul
Teplota barvy 6 000 K
Druh produktu Lupa na náhlavní pásce
Zvětšení (xnásobné) 2
Tvar objektiv obdélníkový
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka kov
Hmotnost 185 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490952 2
EAN / GTIN 4015478115015
Číslo výrobce 25500-1
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Lupa s páskou na hlavu Tech-Line BINO LED výměnnými čočkami z křemičitého skla zasazené v kovu i výkonné výkyvné osvětlení LED. Barva světla 6000 K. Možnost nastavit elastickým gumovým páskem.
Kvalitní binokulární lupa s páskou na hlavu s výměnnými čočkami odolnými vůči poškrábání pro nezkreslené zobrazení s ostrými okraji a vynikající ostrostí hloubky. Maximální možná flexibilita na pracovišti, protože obě ruce zůstávají volné na práci. Lupu s páskou na hlavu lze nosit přes brýle a proto se skvěle hodí pro osoby nosící brýle.