• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

Binokuliarinė lupa su laikikliu ant galvos Tech-Line BINO LED, Didinimas (x kartų): 2

Prekės Nr.: 490952 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Maitinimas veikia su baterija
Darbinis atstumas 250 mm
Apšvietimo sistema LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K
Produkto rūšis lupa su laikikliu ant galvos
Didinimas (x kartų) 2
Forma lęšis stačiakampio fromos
Lęšio medžiaga silikatinis stiklas
Apkabos medžiaga Metalas
Svoris 185 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490952 2
EAN / GTIN 4015478115015
Gamintojo numeris 25500-1
Gamintojas / atsakingas asmuo A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Germany, www.schweizer-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Lupa su laikikliu ant galvos Tech-Line BINO LED su silikatinio stiklo lęšiais metaliniuose rėmeliuose bei ryškus lankstomas LED šviestuvas. Šviesos spalva 6000 K. Dydis reguliuojamas elastine gumine juosta.
Aukštos kokybės binokuliarinė lupa su laikikliu ant galvos su nesibraižančiu keičiamu lęšiu, skirtas ryškiam, neiškreiptam vaizdui, geras ryškumo gylis. Maksimalus lankstumas darbo vietoje, nes abi rankos gali laisvai dirbti. Lupa su laikikliu ant galvos galima dėvėti kartu su akiniais, todėl puikiai tinka juos nešiojantiems.