Binokulare Kopfbandlupe Tech-Line BINO LED, Vergrößerung (x-fach): 2

Artikel-Nr.: 490952 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
Energieversorgung Batteriebetrieben
Arbeitsabstand 250 mm
Leuchtmittel LED-Modul
Farbtemperatur 6 000 K
Produktart Kopfbandlupe
Vergrößerung (x-fach) 2
Form Linse Rechteckig
Material Linse Silikatglas
Material Fassung Metall
Gewicht 185 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 490952 2
EAN / GTIN 4015478115015
Herstellernummer 25500-1
Hersteller/verantwortliche Person A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Beschreibung

Ausführung:

Kopfbandlupe Tech-Line BINO LED mit metallgefassten Silikatglas-Wechsellinsen sowie leistungsfähiger schwenkbarer LED Beleuchtung. Lichtfarbe 6000 K. Verstellmöglichkeit durch elastisches Gummiband.
Hochwertige binokulare Kopfbandlupe mit kratzfesten Wechsellinsen für randscharfe, verzerrungsfreie Abbildung mit hervorragender Tiefenschärfe. Höchstmögliche Flexibilität am Arbeitsplatz, da beide Hände frei zum Arbeiten bleiben. Die Kopfbandlupe kann über der Brille getragen werden und ist deshalb hervorragend für Brillenträger geeignet.