Števec nitk Tech-Line, Povečava (x-krat): 8

Št. art.: 490652 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sistem leč aplanatični
Višina leče 33 mm
Premer leče 16,3 mm
Vrsta izdelka namizne lupe
Vrsta leče aplanatični
Povečava (x-krat) 8
Oblika leče okroglo
Material leče silikatno steklo
Material okvirja kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490652 8
EAN/GTIN 4015478115572
Številka proizvajalca 37310
Proizvajalec/odgovorna oseba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Izvedba:

Aplanatična leča iz silikatnega stekla. Ostrina na robu, preslikava brez popačenja.