Měřič vláken Tech-Line, Zvětšení (x-násobně): 8

Artiklové číslo: 490652 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém objektivu Aplanatický
Výška čočky 33 mm
Průměr čočky 16,3 mm
Druh produktu Stacionární lupa
Typ objektivu Aplanaattinen
Zvětšení (xnásobné) 8
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490652 8
EAN / GTIN 4015478115572
Číslo výrobce 37310
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Aplanatická čočka z křemičitého skla. Ostré, nezkreslené zobrazení.