Cuentahilos Tech-Line, Ampliación (múltiplo): 8

Número de artículo: 490652 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sistema de lentes Aplanático/a
Altura de la lente 33 mm
Diámetro de la lente 16,3 mm
Tipo de producto Lupa de pie
Tipo de lente Aplanático/a
Ampliación (múltiplo) 8
Forma lente forma redonda
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 490652 8
EAN / GTIN 4015478115572
Número del fabricante 37310
Fabricante/responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descripción

Ejecución:

Lente de vidrio de silicato aplanética. Imagen sin distorsión de márgenes nítidos.