Kontrolinė lupa Tech-Line, Didinimas (x kartų): 8

Prekės Nr.: 490652 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšių sistema aplanatin.
Lęšio aukštis 33 mm
Lęšio skersmuo 16,3 mm
Produkto rūšis lupa su stovu
Lęšio tipas aplanatin.
Didinimas (x kartų) 8
Forma lęšis apval
Lęšio medžiaga silikatinis stiklas
Apkabos medžiaga Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490652 8
EAN / GTIN 4015478115572
Gamintojo numeris 37310
Gamintojas / atsakingas asmuo A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Germany, www.schweizer-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Aplanatinis silikatinio stiklo lęšis. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose.