DSD-EF 67.00-72.99-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4856681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4856681
EAN/GTIN 7291075450736
Številka proizvajalca 4856681
L-število L24020 171

Opis

Opis:

Vrtalno telo z WSP, skupna dolžina (OAL) 149 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 58 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I19
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 72,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 67 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 149 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse