DSD-EF 67.00-72.99-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4856681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856681
EAN / GTIN 7291075450736
Gyártó száma 4856681
L-szám L24020 171

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 149 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 58 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I19
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 72,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 67 mm
  • Teljes hossz (OAL) 149 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése