Kotni krožni brusilnik s premerom 3″ (76 mm)

Št. art.: 48532
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
Številka izdelka 48532
EAN/GTIN 0616026485327
Številka proizvajalca 48532
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje podlogo z zapiralnim mehanizmom 51346 (premer 3″).
  • Izboljšana zasnova izpušnega dušilca.
  • Kompozitni udoben ročaj zmanjšuje prenos hladnega zraka na uporabnika.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 20000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 79 mm
  • Dolžina (mm): 187 mm
  • Širina (mm): 51 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg