Ponceuse à disque à angle droit de 3″ (76 mm) de diamètre

Réf.: 48532
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
Référence article 48532
EAN / GTIN 0616026485327
Réf. fabricant 48532
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend un tampon de type verrouillable 51346 (3 pouces de diamètre).
  • Conception du silencieux allongé.
  • La poignée confortable en matériau composite limite la transmission de l’air froid à l’utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 79 mm
  • Longueur (mm): 187 mm
  • Largeur (mm): 51 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg