Úhlová bruska o průměru 3″ (76 mm)

Artiklové číslo: 48532
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
Katalogové číslo 48532
EAN / GTIN 0616026485327
Číslo výrobce 48532
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje uzamykatelnou podložku 51346 (průměr 3″).
  • Konstrukce s prodlouženým tlumičem výfuku.
  • Kompozitní pohodlná rukojeť omezuje pronikání studeného vzduchu k obsluze.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 79 mm
  • Délka (mm): 187 mm
  • Šířka (mm): 51 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg