List za vijačno žago 150x5 mm THE AX HM (1)

Št. art.: 48475221
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
Številka izdelka 48475221
EAN/GTIN 045242368372
Številka proizvajalca 48475221
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do 50-krat daljša življenjska doba orodja v primerjavi s standardnimi bimetalnimi listi za vijačne žage Zobje s karbidnimi konicami zagotavljajo stabilnost in izjemno vzdržljivost žage pri najzahtevnejših uporabah. Reže kaljene vijake in jeklene elemente
  • Do 2-krat hitrejši od standardnih bimetalnih žaginih listov: Agresivni zobniki 5 TPI omogočajo hitro rezanje v les z žeblji in najrazličnejše gradbene materiale (les/žeblji/vijaki/litina/tarkovina)
  • Do 25 % več rezov z enim polnjenjem baterije kot pri standardnih bimetalnih žaginih listih. Optimizirano za uporabo z akumulatorskimi vijačnimi žagami
  • FANG TIP™ potopna konica za hitre potopne reze
  • NAIL GUARD™ omejevalnik drobcev ščiti zobnik v primeru udarcev z žeblji in podaljšuje življenjsko dobo
  • Poševna oblika rezila: Idealno za potopne reze in reze v omejenih prostorih
  • 1,27 mm debelo rezilo za večjo stabilnost in ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealen za rezanje lesa z žeblji ali vijaki

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 150 mm
  • izrez okna: Da
  • Največja zmogljivost rezanja v lesu z žeblji: 10 – 100 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost v plastičnih ceveh: 10 – 100 mm
  • Maks. Globina reza v lesu: 10 – 100 mm
  • Ref. Št.: S967XHM
  • sanacija: Da
  • Potopno rezanje: Da
  • Zob na colo: 5
  • Delitev zob: 5 mm