Reciprozaagblad 150x5 mm THE AX HM (1)

Artikelnummer: 48475221
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 48475221
EAN/GTIN 045242368372
Nummer fabrikant 48475221
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 50 x langere standtijd vergeleken met standaard bimetalen reciprozaagbladen Hardmetalen tanden maken het zaagblad stabiel en extreem duurzaam bij de zwaarste toepassingen. Zaagt door geharde schroeven en stalen elementen
  • Tot 2 x sneller dan standaard bimetalen zaagbladen: Agressieve 5-TPI vertanding maakt snel zagen mogelijk in hout met spijkers en een breed scala aan bouwmaterialen (hout/nagels/bouten/schroeven/gietijzer/tarbord)
  • Tot 25% meer zaagsnedes per acculading dan met standaard bimetaalzaagbladen. Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze reciprozagen
  • FANG TIP™ invalpunt voor snelle invalzaagsneden
  • NAIL GUARD™ spaanbegrenzer beschermt de vertanding bij spijkerinslagen en verlengt de levensduur
  • Afgeschuinde bladvorm: Ideaal voor invalzaagsnedes en zaagsnedes in krappe ruimtes
  • 1,27 mm dik blad voor meer stabiliteit en recht zagen
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het zagen van hout met spijkers of bouten

Kenmerk:

  • Bladlengte: 150 mm
  • raamkozijn: Ja
  • Max. zaagvermogen in hout met spijkers: 10 - 100 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 10 - 100 mm
  • Max. Snijdiepte in hout: 10 - 100 mm
  • Ref.nr..: S967XHM
  • sanering: Ja
  • Duiksnede: Ja
  • Tanden per inch: 5
  • Tandsteek: 5 mm