GPS-04-16-045-DC IC908 Vodilne ploščice iz trdega karbida za vrtalnike za globoke luknje

Št. art.: 4827182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4827182
EAN/GTIN 7291075451092
Številka proizvajalca 4827182
L-število L24020 650

Opis

Opis:

  • Pribor za vretena
  • Površinska dolžina (OAL): 16 mm
  • Širina gredi (B): 4 mm

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (OAL): 16 mm
  • Širina trna (B): 4 mm