GPS-04-16-045-DC IC908 Plné karbidové vodicí destičky pro vrtáky s hlubokými otvory

Artiklové číslo: 4827182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4827182
EAN / GTIN 7291075451092
Číslo výrobce 4827182
L-číslo L24020 650

Popis

Popis:

  • Příslušenství vřetena
  • Celková délka (OAL): 16 mm
  • Šířka hřídele (B): 4 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL): 16 mm
  • Šírka stopky (B): 4 mm