Jeklene merilne kladice Točnost 1, Nazivna mera: 1,005mm

Št. art.: 481050 1,005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 8,20 € /kos.
  • 23,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,005 mm
Kakovost 1
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 481050 1,005
EAN/GTIN 4045197209283
Številka proizvajalca 481050 1,005
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega specialnega jekla.
Vel. 0,5 do 10 − presek = 30 × 9 mm.
Vel. 11 do 500 − presek = 35 × 9 mm.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.
Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.