Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 32

Št. art.: 480450 32
Popust
342,24 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 247,00 € /kos.
  • 755,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število merilnih kladic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Trdota 64 HRC - 66 HRC
Material starano specialno jeklo
Število merilnih kladic 32
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 480450 32
EAN/GTIN 4045197208200
Številka proizvajalca 480450 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice (HRC 64 − 66) z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine lepane.Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim standardom:vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Dejansko odstopanje od zahtevane mere je podano v poročilu o preizkusu. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih meril in šablon.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,000; 1,005; 50 mm
Korak 0,01: 10 kos 1,01−1,10 mm
Korak 0,1: 9 kos 1,20 − 2,0 mm
Korak 1,0: 8 kos 3,0−10 mm
Korak 10,0: 2 kos 20−30 mm