List sabljaste žage za kovino, 150 x 1,8 mm

Št. art.: 48005182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005182
EAN/GTIN 045242082834
Številka proizvajalca 48005182
L-število L01490 157

Opis

Opis:

  • Optimizirana geometrija zob za hitro rezanje in daljšo življenjsko dobo
  • Kakovost biokovine z 8 % kobalta zagotavlja najboljšo zmogljivost rezanja in življenjsko dobo
  • TOUGH NECK® - relief na nastavku okrepi rezilo na najšibkejši točki
  • 0,90 mm tanko rezilo je optimalno za hitro in prilagodljivo rezanje

Lastnosti:

  • Max. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 3 - 10
  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 3 - 10
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: SM 150 x 14 Tpi - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10
  • Globina reza: 10