Lame de scie sabre 150/1,8 mm (5 pièces) métal

Réf.: 48005182
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005182
EAN / GTIN 045242082834
Réf. fabricant 48005182
Article hors catalogue L01490 157

Description

Description:

  • Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée
  • Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie
  • Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible
  • Corps de lame de 0,90 mm d’épaisseur optimisé pour un maximum de vitesse et de flexibilité

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 10
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 10
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : SM 150 x 14 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10
  • Profondeur de coupe : 10