{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| maksimalno območje tehtanja | 6 kg | |
| Odčitavanje | 0,5 g | |
| Sposobnost reproduciranja | 0,5 g | |
| Linearnost | ±1 g | |
| Čas iznihanja | 2 s | |
| Minimalna kosovna masa | 2 g | |
| Dimenzije tehtalne plošče | 315×215 mm | |
| Širina | 350 mm | |
| Globina | 330 mm | |
| Višina | 120 mm | |
| Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
| Neto masa | 3,6 kg | |
| Vrsta izdelka | Števne tehtnice | |
| Nazivna napetost | 240 V |
| Številka izdelka | 479541 6 | |
| EAN/GTIN | 4045761214897 | |
| Številka proizvajalca | CIB 6K-4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |