Števna tehtnica, tip CIB 30 kg

Št. art.: 479541 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 81,40 € /kos.
  • 76,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 30 kg
Odčitavanje 2 g
Sposobnost reproduciranja 2 g
Linearnost ±4 g
Čas iznihanja 2 s
Minimalna kosovna masa 10 g
Dimenzije tehtalne plošče 315×215 mm
Širina 350 mm
Globina 330 mm
Višina 120 mm
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Neto masa 3,6 kg
Vrsta izdelka Števne tehtnice
Nazivna napetost 240 V

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479541 30
EAN/GTIN 4045761214835

Opis

Izvedba:

  • Natančna števna tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).
  • Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.
  • Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.
  • Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.
  • Omrežno ali baterijsko napajanje.
  • Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).
  • Preklop prikaza s kosa na maso.

Zaslon preverjanja teže: zvočna ali optična povratna informacija, če so tehtanja zunaj predhodno določene mejne vrednosti.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, akumulatorjem in delovnim zaščitnim pokrovom.