{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal kapacitet | 6 kg | |
avläsning | 0,5 g | |
reproducerbarhet | 0,5 g | |
linearitet | ±1 g | |
insvängningstid | 2 s | |
minimal styckevikt | 2 g | |
vågplattans mått | 315×215 mm | |
Bredd | 350 mm | |
Djup | 330 mm | |
höjd | 120 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
nettovikt | 3,6 kg | |
Produktslag | Räknevåg | |
märkspänning | 240 V |
Artikelnummer | 479541 6 | |
EAN/GTIN | 4045761214897 |