{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih baterij | 2 | |
maksimalno območje tehtanja | 60 kg | |
Odčitavanje | 20 g | |
Prikaz z osvetljenim ozadjem | Da | |
Meja odstopanja od maksimalne vrednosti | 0,2 % | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Tipka za zadržanje vrednosti | Da | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Čas delovanja baterije | 20 h | |
Širina ohišja | 194 mm | |
Globina ohišja | 79 mm | |
Višina ohišja | 97 mm | |
Celotna dolžina | 276 mm | |
Neto masa | 1,1 kg | |
Delovna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Vrsta izdelka | Viseča/žerjavna tehtnica |
Številka izdelka | 479434 60 | |
EAN/GTIN | 4045761214163 | |
Številka proizvajalca | HCD 60K-2 |