• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Balanza de grúa tipo HCD, Intervalo de pesaje máximo: 60kg

Número de artículo: 479434 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 122,27 € /piezas
  • 352,17 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 20 h
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Recargable no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Carcasa altura 97 mm
Carcasa anchura 194 mm
Carcasa profundidad 79 mm
Longitud total 276 mm
Toma de la carga Gancho
Incluida unidad indicadora sí
Intervalo de pesaje mín. 0 g
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 60 kg
Precisión de lectura 20 g
Precisión de lectura 0,02 kg
Altura de las cifras 28 mm
Botón de retención sí
Indicador con iluminación de fondo sí
Interfaz infrarrojo
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa
Unidad del rango de pesaje Gramm; kilogramos
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 1,1 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479434 60
EAN / GTIN 4045761214163
Número del fabricante HCD 60K-2
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.
Gran movilidad gracias a la construcción ligera y estable. Duración de funcionamiento de la batería aprox. 20 horas.

Volumen de suministro:

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.° 081561 tam. LR3. Balanza, incluye 4 pilas n.° 081561 LR6.