Kraanunster type HCD, Maximaal weegbereik: 60kg

Artikelnummer: 479434 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Maximaal weegbereik 60 kg
Aflezing 20 g
Display met achtergrondverlichting ja
Maximale afwijking van maximale waarde 0,2 %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Waardeopslagtoets ja
Energievoorziening Batterijvoeding
Batterijbedrijfsduur 20 h
Behuizing breedte 194 mm
Behuizing diepte 79 mm
Behuizing hoogte 97 mm
Totale lengte 276 mm
Nettogewicht 1,1 kg
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 40 °C
Producttype Unster/kraanunster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479434 60
EAN/GTIN 4045761214163
Nummer fabrikant HCD 60K-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-display met achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen ook op een afstand. Data-Hold-functie voor het vasthouden van de weergegeven waarde.
Grote mobiliteit dankzij lichte, stabiele constructie. Bedrijfsduur van de accu ca. 20 uur.

Levering:

Inclusief afstandsbediening met 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3. Weegschaal inclusief 4 batterijen nr. 081561 LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan