MA4016T V60-JHP držalo orodja za Mazak revolver z notranjim dovodom hladilne tekočine za MODULAR-GRIP-XL adapter

Št. art.: 4715463
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4715463
EAN/GTIN 7291075432121
Številka proizvajalca 4715463

Opis

Opis:

Rezalni držalo orodja, skupna višina (OAH) 62 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 28,15 mm
  • Skupna višina (OAH): 62 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 28,15 mm