MA4016T V60-JHP gereedschapshouder voor Mazak-revolver met interne koelmiddeltoevoer voor MODULAR-GRIP-XL-adapter

Artikelnummer: 4715463
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4715463
EAN/GTIN 7291075432121
Nummer fabrikant 4715463

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 62 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Functionele lengte (LF): 28,15 mm
  • Totale hoogte (OAH): 62 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 28,15 mm