{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±0,3 mm/m | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Nazivna napetost | 12 V | |
Razred laserja | 2 | |
Barva laserja | zelena | |
Doseg | 20 m | |
Doseg s sprejemnikom | 80 m | |
Območje niveliranja | ±4 stopinj | |
Navoj stojala | 1/4 col | |
Dolžina | 136 mm | |
Širina | 55 mm | |
Višina | 122 mm | |
Masa | 600 g | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Vrsta izdelka | Križni črtni laser |
Številka izdelka | 468488 2-50CG | |
EAN/GTIN | 3165140865654 | |
Številka proizvajalca | 0601066H00 |