Zelfnivellerende kruislijnlaser GCL 2-50CG

Artikelnummer: 468488 2-50CG
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,3 mm/m
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Nominale spanning 12 V
Laserklasse 2
Kleur van de laser groen
Bereik 20 m
Bereik met ontvanger 80 m
Nivelleerbereik ±4 graden
Statiefschroefdraad 1/4 inch
Lengte 136 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 122 mm
Gewicht 600 g
Aansluiting Bluetooth-interface
Verpakking Transportkoffer
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468488 2-50CG
EAN/GTIN 3165140865654
Nummer fabrikant 0601066H00

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlaser met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.
Groene kruislijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden. Bluetooth-interface voor gebruik met bediening op afstand, voor nauwkeurig werken zonder het apparaat aan te raken. Kan worden gebruikt met accu (meegeleverd) of batterijen. Groot werkbereik van max. 80 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoren).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

12 V Li-ion-accu, lader, multifunctionele houder, laserrichtplaat, beschermtas en transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires