Vodna tehtnica iz lahke kovine z magnetom in kotno libelo 500 mm

Št. art.: 467350 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe 0,5 mm/m
Dolžina 500 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467350 500
EAN/GTIN 4007368089650

Opis

Izvedba:

Čvrst, prašno lakiran aluminijast profil, z rezkanimi merilnimi površinami.
  • Okrogla libela s povečavo.
  • Z močnim magnetnim sistemom.

Dodatno z vrtljivo libelo (% in stopinje).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico