Kevytmetallivesivaa'at mukana ja kulmalibelli 500 mm

Tuote nro.: 467350 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa 0,5 mm/m
Pituus 500 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467350 500
EAN / GTIN 4007368089650

Kuvaus

Malli:

Vankka, jauhepinnoitettu alumiiniprofiili, jossa jyrsitty mittauspinta.
  • Pyöreät libellit, joissa suurennusominaisuus.
  • Voimakas magneettijärjestelmä.

Lisäksi kääntyvä libelli (% ja aste).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin