Könnyűfém vízmérték mágnessel és szöglibellával, Hossz: 500mm

Cikkszám: 467350 500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár normál helyzetben 0,5 mm/m
Hibahatár fej feletti mérések esetén 0,5 mm/m
Hossz 500 mm
Termék fajtája Vízmérték

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467350 500
EAN / GTIN 4007368089650
Gyártó/felelős személy Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Leírás

Kivitel:

Stabil, porszórt bevonatú alumínium profil mart mérőfelületekkel.
  • Kerek libellák nagyítóhatással.
  • Erős mágnesrendszerrel.

Plusz forgatható libellával (% és fok).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz