Vodna tehtnica z vklopnim magnetom 400 mm

Št. art.: 467010 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Magnet možnost priklopa
Število vodoravnih libel 1
Število navpičnih libel 1
Skoznji ročaj Ne
Dolžina 400 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467010 400
EAN/GTIN 4045197486837

Opis

Izvedba:

Profil iz trdnega, eloksiranega aluminija. Ravna in prizmatična merilna površina. Vklopni magnet deluje na ravnih površinah in npr. tudi na ceveh. Libele z lupo brez robov ustvarjajo pogled na mehurčke brez popačenja. Navpična čelna libela se lahko dobro odčita tudi od zgoraj. Točnost pri merjenju obrnjeno narobe: 0,5 mm/m.

Izvedba - ilustracija:

Stikalo za magnet
Čelna libela
se lahko odčita skoraj iz vseh položajev.