Vodena vaga s magnetom koji se može uključiti/isključiti 400 mm

Artikl br.: 467010 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja u normalnom položaju 0,5 mm/m
Magnet mogućnost prebacivanja
Broj libela vodoravno 1
Broj libela okomito 1
Prolaz Ne
Duljina 400 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467010 400
EAN / GTIN 4045197486837

Opis

Izvedba:

Stabilan, eloksiran aluminijski profil. Ravna i prizmatična mjerna površina. Magnet koji se može aktivirati djeluje na ravnim površinama i npr. također na cijevima. Libele bez rubova s efektom lupe omogućavaju jasan pogled na mjehuriće libele. Vertikalna zaglavna libela može se i s gornje strane dobro očitati. Granica pogreške pri mjerenju preko glave: 0,5 mm/m.

Izvedba - Slika:

Magnetski prekidač
Mogućnost očitavanja čeone libele
u gotovo svakom položaju.