Nivelă cu bulă cu magnet comutabil, Lungime: 400mm

Cod articol.: 467010 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mâner străpuns nu
Lungime 400 mm
Cu magnet da
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei aluminiu
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Limită de eroare măsurare asupra capului 0,5 mm/m
Proprietate magnetică Comutabil
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467010 400
EAN / GTIN 4045197486837
Număr producător 467010 400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu eloxat, stabil. Suprafaţă de măsurare plană şi prismatică. Magnetul interior comutabil acţionează asupra suprafeţelor plane şi de ex. şi asupra ţevilor. Fiolele cu bulă în carcasă transparentă cu efect de lupă asigură vizibilitatea nedistorsionată a bulelor de aer. Nivelă verticală cu bulă de aer uşor de citit chiar şi de sus. Eroare toleranţă la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m.
Cu un magnet comutabil.

Execuţie - Imagine:

Întrerupător magnetic
Fiolă frontală cu bulă de aer
lizibilă practic din orice poziţie.