Leseni zložljivi metri, rumeni, Dolžina: 2m

Št. art.: 466005 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.405 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG III

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Dolžina 2 m
Širina 16 mm
Debelina 3,3 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 466005 2
EAN/GTIN 4007368120025
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Po ena skala v mm na spodnji in zgornji strani. Dobro čitljiva skala. Decimalna števila so označena z rdečo barvo. Tesno prilegajoče se zglobi iz visokokakovostnega bukovega lesa.
V celoti potopno lakirano s svetlo rumeno barvo.
Objemalni zglobi visoke trdnosti s kaljenimi jeklenimi vzmetmi in zakritimi zakovicami.