Samolepilni tračni meter 10 m

Št. art.: 462380 10
(3,60 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 48,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 10 m
Širina traku 13 mm
Debelina traku 0,5 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462380 10
EAN/GTIN 4007368113720

Opis

Izvedba:

Beli merilni trak, odporen proti koroziji. Odporen proti obrabi, skala v mm. Idealen za delovno mizo. Odporen proti olju in kemikalijam. Debelina traku 0,5 mm.
Skala z leve proti desni.