Tračni meter, Dolžina traku: 3m

Št. art.: 462180 3
Cena na 1 kos (4,94 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 3 m
Širina traku 16 mm
Dolžina ohišja 65 mm
Širina ohišja 25 mm
Višina ohišja 65 mm
Vrsta izdelka Žepni merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462180 3
EAN/GTIN 4007368065395
Proizvajalec/odgovorna oseba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Funkcija:

1. Dolžinska mera. 2. Notranja mera (odčitavanje v okencu v enaki smeri odčitavanja). 3. Zarisovanje krogov (zložljiva risalna igla za kroge do ⌀ 6 m).