Rullmåttband 3 m

Art-nr: 462180 3
(SEK 64,86 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
344 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 16 mm
husets längd 65 mm
husets bredd 25 mm
husets höjd 65 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462180 3
EAN/GTIN 4007368065395

Benämning

Funktion:

1. Längdmått 2. Invändigt mått (avläsning i sifferfönstret i samma avläsningsriktning). Steg Cirkelritning (utfällbar cirkeldorn för cirklar upp till 6 m ⌀.