• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rolbandmaat, Bandlengte: 3m

Artikelnummer: 462180 3
Prijs per 1 Stuk (5,32 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 34,00 / st.
  • € 56,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 3 m
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 65 mm
Behuizing breedte 25 mm
Behuizing hoogte 65 mm
Producttype Zakrolbandmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462180 3
EAN/GTIN 4007368065395
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Functie:

1. Lengtemaat 2. Binnenmaat (in dezelfde richting afleesbaar in het kijkvenster). 3. Cirkeltekening (uitklapbare cirkeldoorn voor cirkels van max. 6 m ⌀.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan