Ruletă, Lungimea benzii: 3m

Cod articol.: 462180 3
Preț per 1 buc. (5,30 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,80 € /buc.
  • 34,00 € /buc.
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; argintiu
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 3.000 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii argintiu
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 65 mm
Lățime carcasă/cadru 25 mm
Înălțime carcasă/cadru 65 mm
Culoare carcasă/cadru roşu
Material Oţel; plastic
Cu fereastra de vizualizare da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462180 3
EAN / GTIN 4007368065395
Număr producător 405341030
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Funcţionare:

1. Măsurarea lungimii 2. Măsurare interioară (citire pe geamul de inspecţie în aceeaşi direcţie de citire). 3. Trasarea cercurilor (vârf de compas, retractabil, pentru cercuri de până la 6 m ⌀).