Tračni meter, mm/colska skala, Dolžina traku: 3m

Št. art.: 462014 3
Cena na 1 kos (1,17 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7.288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG II
  • Preklop odčitavanja: mm/cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Širina traku 16 mm
Dolžina ohišja 66 mm
Širina ohišja 27 mm
Višina ohišja 59 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Vrsta izdelka Žepni merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684
Številka proizvajalca 462014 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku.
Tračno merilo belo, s črnim potiskom, s skalo v mm/palcih (zgornji rob v palcih, spodnji v mm). Ohišje v rdeči barvi s črno gumijasto prevleko.